Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649409025020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 2,5 x 20 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649409025020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 2,5 x 20 A 4
009649409025020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 2,5 x 20 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375322
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649409025020
EAN/GTIN:
     4043952331835
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M2,5x 20 A 4 200 Stück DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.940· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649409025020
Werksnummer:
8000179590
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 20
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
960
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00102*
€ 0,00159*
4 Tage
1600
200
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0185*
€ 0,0284*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0187*
€ 0,0299*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0242*
€ 0,0346*
Lager 1955
1600
200
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,096*
€ 0,1297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 25,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.