Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 2 x 12 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 2 x 12 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 2 x 12 ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375305
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012340100020012
EAN/GTIN:
     4051426003058
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 2x 12 Stahl galv.verz. 1000 Stück ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.010· Länge: 12mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012340100020012
Werksnummer:
8000183188
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 12
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00359*
€ 0,00545*
1 Tag
20300
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,004*
€ 0,00579*
6 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0041*
€ 0,00593*
Lager 1955
29000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0043*
€ 0,00622*
14 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0048*
€ 0,00689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00622*
€ 0,0074
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0043*
€ 0,00512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.