Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlossmutter SP-RR M 10 DIN 1480 offen m.2Ringösen A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschlossmutter SP-RR M 10 DIN 1480 offen m.2Ringösen A 2
Spannschlossmutter SP-RR M 10 DIN 1480 offen m.2Ringösen A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375258
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014809250100000
EAN/GTIN:
     4043952368596
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 offen 2Ringösen SP-RR M10 A 2 1 Stück DIN 1480 A 2 SP-RR Spannschlösser geschmiedet · offene Form · mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 10 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01480.925
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014809250100000
Werksnummer:
8000184790
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP-RR M 10
Norm:
DIN 1480 offen m.2Ringösen
Produktart:
Spannschlossmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
10
€ 4,30*
ab € 5,6666*
€ 7,6339*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,7489*
€ 8,0754*
7 Tage
50
5
€ 4,90*
ab € 6,135*
€ 8,185*
Lager 1955
70
10
€ 5,99*
ab € 7,0099*
€ 8,9599*
8 Tage
42
10
€ 5,59*
ab € 10,1995*
€ 10,1995*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,9599*
€ 10,66228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6199*
€ 10,25768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0099*
€ 8,34178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,599* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.