Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift 5 x 20 DIN 1472 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßkerbstift 5 x 20 DIN 1472 Stahl
Paßkerbstift 5 x 20 DIN 1472 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375250
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014720000050020
EAN/GTIN:
     4043952357309
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Paßkerbstift DIN 1472 5x 20 Stahl 100 Stück DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 5 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01472.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014720000050020
Werksnummer:
8000184008
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 20
Norm:
DIN 1472
Produktart:
Paßkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0705*
€ 0,1082*
5 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,1153*
€ 0,1674*
6 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,174*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,1259*
€ 0,1742*
2 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,1296*
€ 0,1776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.