Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlossmutter SP-RR M 12 DIN 1480 offen m.2Ringösen A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschlossmutter SP-RR M 12 DIN 1480 offen m.2Ringösen A 2
Spannschlossmutter SP-RR M 12 DIN 1480 offen m.2Ringösen A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375132
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014809250120000
EAN/GTIN:
     4043952368602
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 offen 2Ringösen SP-RR M12 A 2 1 Stück DIN 1480 A 2 SP-RR Spannschlösser geschmiedet · offene Form · mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 12 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01480.925
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014809250120000
Werksnummer:
8000184791
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,410000
Gewicht brutto Kg:
0,410000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP-RR M 12
Norm:
DIN 1480 offen m.2Ringösen
Produktart:
Spannschlossmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
64
5
€ 4,90*
ab € 6,6475*
€ 8,8275*
5 Tage
64
1
€ 4,30*
ab € 6,1414*
€ 9,1783*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,2306*
€ 9,7407*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,957*
€ 11,137*
Lager 1955
90
1
€ 5,99*
ab € 12,0644*
€ 16,8244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,8244*
€ 20,02104
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,2344*
€ 19,31894
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,2944*
€ 18,20034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,9044*
€ 17,73624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,2544*
€ 16,96274
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,0644*
€ 14,35664
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.