Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss SP-AE M 24 DIN 1480 offen m.2Anschweißenden Stahl galvanisch verzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss SP-AE M 24 DIN 1480 offen m.2Anschweißenden Stahl galvanisch verzin
Spannschloss SP-AE M 24 DIN 1480 offen m.2Anschweißenden Stahl galvanisch verzin
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375078
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014800140240000
EAN/GTIN:
     4043952368183
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
din 1480 aa m24
Spannschloss DIN 1480 offen 2Anschweißenden SP-AE M24 Stahl galv.verz. 1St. DIN 1480 Stahl SP-AE galvanisch verzinkt Spannschlösser · geschmiedet · offene Form mit 2 Anschweißenden - Abmessung: SP-AE M 24 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: SP-AE· Gruppencode: 01480.014· Normart: DIN 1480
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014800140240000
Werksnummer:
8000184717
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,820000
Gewicht brutto Kg:
2,820000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
SP-AE M 24
Norm:
DIN 1480 offen m.2Anschweißenden
Produktart:
Spannschloss
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 1480 aa
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
1
€ 4,30*
ab € 9,6928*
€ 14,5292*
Lager 1955
77
1
€ 5,99*
ab € 10,8648*
€ 15,3319*
7 Tage
54
1
€ 5,59*
ab € 11,1604*
€ 15,6104*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 10,0345*
€ 15,6372*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 11,58*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,3319*
€ 18,24496
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,6883*
€ 17,47908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,1048*
€ 16,78471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,5148*
€ 16,08261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,0648*
€ 15,54711
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,8648*
€ 12,92911
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.