Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 10 x 16 DIN 1473 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 10 x 16 DIN 1473 Stahl
Zylinderkerbstift 10 x 16 DIN 1473 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375051
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014730000100016
EAN/GTIN:
     4043952360330
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift DIN 1473 10x 16 Stahl 25 Stück DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 10 x 16 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014730000100016
Werksnummer:
8000184263
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 16
Norm:
DIN 1473
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8799*
€ 1,2854*
4 Tage
450
25
€ 4,30*
ab € 1,4321*
€ 1,9704*
6 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 1,555*
€ 1,995*
Lager 1955
450
25
€ 5,99*
ab € 1,5653*
€ 2,0409*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,5954*
€ 2,0554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0409*
€ 2,42867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9731*
€ 2,34799
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8653*
€ 2,21971
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8053*
€ 2,14831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7353*
€ 2,06501
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5653*
€ 1,86271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,0225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.