Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 1 x 20 ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 1 x 20 ISO 1234 A 4
Splinte 1 x 20 ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375011
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409010020
EAN/GTIN:
     4051426006844
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 1x 20 A 4 100 Stück ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 1 x 20 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.940· Länge: 20mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012349409010020
Werksnummer:
8000183470
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 x 20
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0046*
€ 0,00767*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,00601*
€ 0,00942*
1
€ 5,90*
ab € 0,00661*
€ 0,01043*
8 Tage
980
100
€ 5,59*
ab € 0,00824*
€ 0,01284*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,00899*
€ 0,01397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01397*
€ 0,01662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01292*
€ 0,01537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01259*
€ 0,01498
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00899*
€ 0,0107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,397* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.