Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649209040020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 20 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
009649209040020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 20 A 2
009649209040020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 20 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374913
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649209040020
EAN/GTIN:
     4043952330630
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 20 A 2 200 Stück DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649209040020
Werksnummer:
8000179516
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 20
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0214*
€ 0,0327*
4 Tage
2340
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0236*
€ 0,0339*
1 Tag
1820
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0238*
€ 0,0343*
Lager 1955
2600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0234*
€ 0,0348*
6 Tage
2600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0251*
€ 0,0357*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 6,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.