Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantspannschlossmutter M 30 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantspannschlossmutter M 30 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantspannschlossmutter M 30 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374694
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014790100300000
EAN/GTIN:
     4043952368039
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479 m30
Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 M30 Stahl galv.verz. 1 Stück DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01479.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014790100300000
Werksnummer:
8000184694
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,130000
Gewicht brutto Kg:
1,130000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30
Norm:
DIN 1479
Produktart:
Sechskantspannschlossmutter
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
75
10
€ 4,90*
ab € 6,715*
€ 8,705*
4 Tage
78
1
€ 4,30*
ab € 6,2074*
€ 9,3166*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,2972*
€ 9,8613*
Lager 1955
75
1
€ 5,99*
ab € 8,0916*
€ 11,4518*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,4197*
€ 11,7997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,4518*
€ 13,62764
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,2117*
€ 13,34192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,6216*
€ 12,6397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,3416*
€ 12,3065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,9116*
€ 11,7948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0916*
€ 9,629
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.