Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 6 x 24 DIN 1475 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 6 x 24 DIN 1475 Stahl
Knebelkerbstift 6 x 24 DIN 1475 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374579
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014750000060024
EAN/GTIN:
     4043952364246
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift DIN 1475 6x 24 Stahl 100 Stück DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 6 x 24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014750000060024
Werksnummer:
8000184464
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 24
Norm:
DIN 1475
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0909*
€ 0,1381*
3 Tage
9500
100
€ 4,30*
ab € 0,1495*
€ 0,2137*
Lager 1955
7500
100
€ 5,99*
ab € 0,1704*
€ 0,222*
6 Tage
7500
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
7 Tage
5250
100
€ 5,59*
ab € 0,175*
€ 0,225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.