Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 2 x 20 ISO 1234 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 2 x 20 ISO 1234 Messing
Splinte 2 x 20 ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374462
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012347000020020
EAN/GTIN:
     4051426006295
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 2x 20 Messing 100 Stück ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 2 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.700· Länge: 20mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012347000020020
Werksnummer:
8000183440
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 20
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,315*
€ 0,505*
5 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 0,739*
€ 1,204*
Lager 1955
120
10
€ 5,99*
ab € 0,796*
€ 1,244*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 0,866*
€ 1,326*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,934*
€ 1,424*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,244*
€ 1,48036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0796* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 12,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.