Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlossmutter SP M 10 / 125 DIN 1480 offen Stahl ÜZ galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschlossmutter SP M 10 / 125 DIN 1480 offen Stahl ÜZ galvanisch verzinkt
Spannschlossmutter SP M 10 / 125 DIN 1480 offen Stahl ÜZ galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374213
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014803100100000
EAN/GTIN:
     4043952917213
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
Spannschlossmutter DIN 1480 offen SP M10/125 Stahl ÜZ galv.verz. 1St. DIN 1480 Stahl SP galvanisch verzinkt · ÜZ Spannschlossmuttern · geschmiedet · offene Form - Abmessung: SP M 10 / 125 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01480.310
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014803100100000
Werksnummer:
8000184753
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,141000
Gewicht brutto Kg:
0,141000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP M 10 / 125
Norm:
DIN 1480 offen
Produktart:
Spannschlossmutter
Ausfuehrung:
Stahl ÜZ galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
252
1
€ 4,30*
ab € 0,7959*
€ 1,3744*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,0776*
€ 1,7176*
Lager 1955
206
1
€ 5,99*
ab € 1,2727*
€ 2,0153*
7 Tage
145
1
€ 5,59*
ab € 1,2986*
€ 2,0486*
6 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 1,36*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0153*
€ 2,39821
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,009*
€ 2,39071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,9927*
€ 2,37131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7927*
€ 2,13331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6327*
€ 1,94291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5627*
€ 1,85961
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4927*
€ 1,77631
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2727*
€ 1,51451
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.