Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe 100 x120x0,5 DIN 988 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe 100 x120x0,5 DIN 988 Stahl
Paßscheibe 100 x120x0,5 DIN 988 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374074
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009880001001050
EAN/GTIN:
     4043952985007
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
Paßscheibe DIN 988 100x120x0,5 Stahl 100 Stück DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 100 x120x0,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 100mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00988.000· Länge: 120mm· Normart: DIN 988· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009880001001050
Werksnummer:
8000181673
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012100
Gewicht brutto Kg:
0,012100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
100 x120x0,5
Norm:
DIN 988
Produktart:
Passscheibe
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,2619*
€ 0,3577*
10 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,365*
Lager 1955
400
100
€ 5,99*
ab € 0,2928*
€ 0,3757*
8 Tage
280
100
€ 5,59*
ab € 0,3011*
€ 0,3911*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3143*
€ 0,4043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3757*
€ 0,44708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3743*
€ 0,44542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3228*
€ 0,38413
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.