Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649200100020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 10 x 20 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649200100020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 10 x 20 A 2
009649200100020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 10 x 20 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373975
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649200100020
EAN/GTIN:
     4043952330456
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M10x 20 A 2 100 Stück DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649200100020
Werksnummer:
8000179500
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015700
Gewicht brutto Kg:
0,015700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 20
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15900
100
€ 4,30*
ab € 0,4353*
€ 0,5919*
7 Tage
15900
100
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6025*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4416*
€ 0,6296*
Lager 1955
15900
100
€ 5,99*
ab € 0,5074*
€ 0,6524*
8 Tage
11130
100
€ 5,59*
ab € 0,5217*
€ 0,6617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6524*
€ 0,77636
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6299*
€ 0,74958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5874*
€ 0,69901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5674*
€ 0,67521
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5474*
€ 0,65141
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5074*
€ 0,60381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.