Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss SP-RR M 12 DIN 1480 offen m.2Ringösen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss SP-RR M 12 DIN 1480 offen m.2Ringösen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Spannschloss SP-RR M 12 DIN 1480 offen m.2Ringösen Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373872
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014800160120000
EAN/GTIN:
     4043952368350
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 offen 2Ringösen SP-RR M12 Stahl 3.6 galv.verz. 1St. DIN 1480 Stahl SP-RR galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet · offene Form · mit 2 Ringösen - Abmessung: SP-RR M 12 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01480.016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014800160120000
Werksnummer:
8000184734
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,410000
Gewicht brutto Kg:
0,410000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP-RR M 12
Norm:
DIN 1480 offen m.2Ringösen
Produktart:
Spannschloss
Ausfuehrung:
Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
183
10
€ 4,90*
ab € 1,6925*
€ 2,3825*
3 Tage
173
1
€ 4,30*
ab € 1,5617*
€ 2,5874*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,5844*
€ 2,7371*
Lager 1955
238
1
€ 5,99*
ab € 1,7475*
€ 2,7448*
7 Tage
167
1
€ 5,59*
ab € 1,7969*
€ 2,7969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7448*
€ 3,26631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,7361*
€ 3,25596
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,7175*
€ 3,23383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4575*
€ 2,92443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3375*
€ 2,78163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2275*
€ 2,65073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1375*
€ 2,54363
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7475*
€ 2,07953
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.