Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantspannschlossmutter M 20 DIN 1479 ÜZ Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantspannschlossmutter M 20 DIN 1479 ÜZ Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantspannschlossmutter M 20 DIN 1479 ÜZ Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373839
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014793100200000
EAN/GTIN:
     4043952917176
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
spannschlossmuttern din 1479 m 20 v...
Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 ÜZ M20 Stahl galv.verz. 1 Stück DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt · ÜZ Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01479.310
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014793100200000
Werksnummer:
8000184701
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20
Norm:
DIN 1479 ÜZ
Produktart:
Sechskantspannschlossmutter
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 m20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 3,1946*
€ 5,0512*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,3561*
€ 6,3661*
1
€ 5,90*
ab € 2,9295*
€ 6,7807*
Lager 1955
49
1
€ 5,99*
ab € 4,7615*
€ 6,9788*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,13*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,9788*
€ 8,30477
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,9352*
€ 8,25289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,4115*
€ 7,62969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2315*
€ 7,41549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9415*
€ 7,07039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6215*
€ 6,68959
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7615*
€ 5,66619
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.