Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 10 x 71 ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 10 x 71 ISO 1234 A 4
Splinte 10 x 71 ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373753
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409100071
EAN/GTIN:
     4051426599865
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 10x 71 A 4 25 Stück ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 10 x 71 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.940· Länge: 71mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012349409100071
Werksnummer:
8000183517
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,055600
Gewicht brutto Kg:
0,055600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 71
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 1,0732*
€ 1,599*
Lager 1955
600
25
€ 5,99*
ab € 1,1628*
€ 1,6543*
6 Tage
600
25
€ 7,99*
ab € 1,195*
€ 1,665*
1 Tag
420
25
€ 5,59*
ab € 1,1957*
€ 1,6857*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,4003*
€ 1,9403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6543*
€ 1,96862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4885*
€ 1,77132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4285*
€ 1,69992
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4228*
€ 1,69313
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3928*
€ 1,65743
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1628*
€ 1,38373
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,3575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.