Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift 3 x 6 DIN 1472 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßkerbstift 3 x 6 DIN 1472 Stahl
Paßkerbstift 3 x 6 DIN 1472 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373720
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014720000030006
EAN/GTIN:
     4043952356883
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Paßkerbstift DIN 1472 3x 6 Stahl 250 Stück DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 3 x 6 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01472.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014720000030006
Werksnummer:
8000183969
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 6
Norm:
DIN 1472
Produktart:
Paßkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0459*
€ 0,0699*
7 Tage
8750
250
€ 4,90*
ab € 0,0761*
€ 0,1022*
4 Tage
8750
250
€ 4,30*
ab € 0,0755*
€ 0,1071*
Lager 1955
12250
250
€ 5,99*
ab € 0,0822*
€ 0,1111*
8 Tage
8575
250
€ 5,59*
ab € 0,0846*
€ 0,1132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 27,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.