Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649209100030 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 10 x 30 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649209100030 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 10 x 30 A 2
009649209100030 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 10 x 30 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373670
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649209100030
EAN/GTIN:
     4043952331040
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M10x 30 A 2 50 Stück DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 30 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649209100030
Werksnummer:
8000179555
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020700
Gewicht brutto Kg:
0,020700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 30
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,3208*
€ 0,4603*
5 Tage
450
50
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3255*
€ 0,4905*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4144*
€ 0,5544*
Lager 1955
600
50
€ 5,99*
ab € 0,5515*
€ 0,727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,727*
€ 0,86513
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7143*
€ 0,85002
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6715*
€ 0,79909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6515*
€ 0,77529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6215*
€ 0,73959
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5515*
€ 0,65629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.