Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 4 x 18 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 4 x 18 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Spannstift 4 x 18 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373624
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014819600040018
EAN/GTIN:
     4043952376850
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 4x 18 1.4310 schwere Ausführung 50 Stück DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 18 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014819600040018
Werksnummer:
8000185479
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 18
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1150
50
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,038*
5 Tage
1150
50
€ 4,30*
ab € 0,0283*
€ 0,0444*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,0285*
€ 0,0471*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,0364*
€ 0,0541*
Lager 1955
1150
50
€ 5,99*
ab € 0,0404*
€ 0,0601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.