Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649409050050 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 50 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649409050050 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 50 A 4
009649409050050 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 50 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373436
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649409050050
EAN/GTIN:
     4043952332139
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M5x 50 A 4 100 Stück DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 50 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.940· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649409050050
Werksnummer:
8000179619
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 50
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,1035*
€ 0,1508*
6 Tage
100
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1575*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,105*
€ 0,1604*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,135*
€ 0,184*
Lager 1955
200
100
€ 5,99*
ab € 0,4809*
€ 0,6157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6157*
€ 0,73268
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6033*
€ 0,71793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5609*
€ 0,66747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5509*
€ 0,65557
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5209*
€ 0,61987
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4809*
€ 0,57227
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.