Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss SP BS M 20 DIN 1480 offen m.2Blattschrauben Stahl 3.6 galvanisch ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss SP BS M 20 DIN 1480 offen m.2Blattschrauben Stahl 3.6 galvanisch ve
Spannschloss SP BS M 20 DIN 1480 offen m.2Blattschrauben Stahl 3.6 galvanisch ve
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373392
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014803010200000
EAN/GTIN:
     4043952368527
Suchbegriffe:
DIN 1480 BS
Spannschloss DIN 1480 BS
din 1480 bs m20
din 1480 bs
Spannschloss DIN 1480 offen 2Blattschrauben SP BS M20 Stahl 3.6 galv.verz. 1St. DIN 1480 Stahl SP-BS galvanisch verzinkt Spannschlösser geschmiedet · offene Form · mit 2 Battschraube - Abmessung: SP BS M 20 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: SP-BS· Gruppencode: 01480.301· Normart: DIN 1480
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014803010200000
Werksnummer:
8000184751
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,860000
Gewicht brutto Kg:
1,860000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SP BS M 20
Norm:
DIN 1480 offen m.2Blattschrauben
Produktart:
Spannschloss
Ausfuehrung:
Stahl 3.6 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
1
€ 4,30*
ab € 7,4301*
€ 11,0563*
Lager 1955
105
1
€ 5,99*
ab € 8,8113*
€ 12,4689*
7 Tage
74
1
€ 5,59*
ab € 9,0611*
€ 12,7011*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 9,52*
€ 13,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,1399*
€ 14,0399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4689*
€ 14,83799
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,1551*
€ 14,46457
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,5113*
€ 13,69845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1413*
€ 13,25815
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,7213*
€ 12,75835
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8113*
€ 10,48545
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.