Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 3,2 x 16 ISO 1234 1.4300/A2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Splinte 3,2 x 16 ISO 1234 1.4300/A2
Splinte 3,2 x 16 ISO 1234 1.4300/A2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373195
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012343000032016
EAN/GTIN:
     4051426004932
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 3,2x 16 1.4300/A2 500 Stück ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 3,2 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.300· Länge: 16mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012343000032016
Werksnummer:
8000183358
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,2 x 16
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
1.4300/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,00917*
€ 0,01403*
1 Tag
3500
500
€ 5,59*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Lager 1955
5000
500
€ 5,99*
ab € 0,00998*
€ 0,01487*
500
€ 5,90*
ab € 0,00839*
€ 0,01527*
6 Tage
5000
500
€ 7,99*
ab € 0,0107*
€ 0,0153*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,01487*
€ 0,0177
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,01458*
€ 0,01735
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,01354*
€ 0,01611
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01318*
€ 0,01568
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,01192*
€ 0,01418
pro Box
ab 3750000 Boxen
€ 0,00998*
€ 0,01188
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00998* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 7,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.