Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 40 DIN 933 VG A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 40 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 20 x 40 DIN 933 VG A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373156
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339400200040
EAN/GTIN:
     4043952279083
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M20x 40 A 4 (- 70) 25 Stück DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00933.940· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339400200040
Werksnummer:
8000175014
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,162000
Gewicht brutto Kg:
0,162000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 40
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 0,8079*
€ 1,1372*
2 Tage
490
25
€ 5,59*
ab € 0,8996*
€ 1,1896*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8196*
€ 1,2084*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,0451*
€ 1,3651*
Lager 1955
700
25
€ 5,99*
ab € 1,3179*
€ 1,721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,721*
€ 2,04799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6944*
€ 2,01634
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5979*
€ 1,9015
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5479*
€ 1,842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4879*
€ 1,7706
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3179*
€ 1,5683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.