Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 1,5 x 8 DIN 1475 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 1,5 x 8 DIN 1475 Stahl
Knebelkerbstift 1,5 x 8 DIN 1475 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014750000015008
EAN/GTIN:
     4043952363270
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift DIN 1475 1,5x 8 Stahl 250 Stück DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 8 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014750000015008
Werksnummer:
8000184422
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 8
Norm:
DIN 1475
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2550
250
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,07354*
€ 0,10782*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,175*
€ 15,605*
4 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 14,99*
€ 21,645*
Lager 1955
17
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,365*
€ 22,41*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 17,585*
€ 23,865*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,495*
€ 25,57905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,445*
€ 24,32955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,875*
€ 23,65125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,915*
€ 22,50885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,365*
€ 19,47435
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.