Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 3 x 32 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 3 x 32 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Spannstift 3 x 32 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372873
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014819600030032
EAN/GTIN:
     4043952376584
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 3x 32 1.4310 schwere Ausführung 50 Stück DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 3 x 32 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014819600030032
Werksnummer:
8000185455
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 32
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
950
50
€ 4,30*
ab € 0,0467*
€ 0,0721*
6 Tage
950
50
€ 4,90*
ab € 0,0511*
€ 0,0741*
Lager 1955
1350
50
€ 5,99*
ab € 0,0511*
€ 0,0748*
2 Tage
945
50
€ 5,59*
ab € 0,0523*
€ 0,0762*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,0472*
€ 0,0763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.