Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantspannschlossmutter M 6 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantspannschlossmutter M 6 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantspannschlossmutter M 6 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372825
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014790100060000
EAN/GTIN:
     4043952367964
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479 st m 6
Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 M6 Stahl galv.verz. 25 Stück DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 6 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01479.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014790100060000
Werksnummer:
8000184687
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013120
Gewicht brutto Kg:
0,013120
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
DIN 1479
Produktart:
Sechskantspannschlossmutter
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4154*
€ 0,6954*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,9475*
€ 10,905*
5 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,5875*
€ 11,3725*
6 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,255*
€ 11,685*
Lager 1955
9
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,58*
€ 12,275*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,275*
€ 14,60725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,2125*
€ 14,53288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.