Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649200060040 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 40 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649200060040 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 40 A 2
009649200060040 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 40 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372547
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649200060040
EAN/GTIN:
     4043952330333
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M6x 40 A 2 100 Stück DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649200060040
Werksnummer:
8000179482
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 40
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1900
100
€ 4,30*
ab € 0,0663*
€ 0,10*
6 Tage
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,0763*
€ 0,1075*
Lager 1955
2700
100
€ 5,99*
ab € 0,085*
€ 0,1201*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0861*
€ 0,1212*
8 Tage
1890
100
€ 5,59*
ab € 0,0868*
€ 0,1224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.