Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantspannschlossmutter M 10 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantspannschlossmutter M 10 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantspannschlossmutter M 10 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372182
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014790100100000
EAN/GTIN:
     4043952367988
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
spannschloßmutter din1479 m10 verzi...
Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 M10 Stahl galv.verz. 10 Stück DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01479.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014790100100000
Werksnummer:
8000184689
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,058000
Gewicht brutto Kg:
0,058000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
DIN 1479
Produktart:
Sechskantspannschlossmutter
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
240
10
€ 4,30*
ab € 0,6652*
€ 1,0055*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,6581*
€ 1,039*
5 Tage
210
10
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 1,04*
7 Tage
203
10
€ 5,59*
ab € 1,0512*
€ 1,0512*
Lager 1955
290
10
€ 5,99*
ab € 0,7567*
€ 1,0841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0841*
€ 1,29008
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0804*
€ 1,28568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9967*
€ 1,18607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9767*
€ 1,16227
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9267*
€ 1,10277
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7567*
€ 0,90047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,841* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.