Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter KM 0 M 10x0,75 DIN 981 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter KM 0 M 10x0,75 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM 0 M 10x0,75 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM 0 M 10x0,75 DIN 981 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009810000000000
EAN/GTIN:
     4043952344934
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 km0 m10x0,75
din 981
Nutmutter DIN 981 KM 0 M10x0,75 Stahl 10 Stück DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 0 M 10x0,75 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009810000000000
Werksnummer:
8000181313
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
KM 0 M 10x0,75
Norm:
DIN 981
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 m10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
190
10
€ 4,30*
ab € 3,2917*
€ 4,5143*
6 Tage
120
10
€ 4,90*
ab € 3,5725*
€ 4,6025*
Lager 1955
270
10
€ 5,99*
ab € 3,6074*
€ 4,6932*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 3,6996*
€ 4,7796*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,3297*
€ 4,7952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,6932*
€ 5,58491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5653*
€ 5,43271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2874*
€ 5,10201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0974*
€ 4,87591
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,9974*
€ 4,75691
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,6074*
€ 4,29281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,932* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.