| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019371792 Herst.-Nr.: 009649200060110 EAN/GTIN: 4043952709146 |
| |
|
| | |
| Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M6x 110 A 2 50 Stück DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 110 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009649200060110 | Werksnummer: | 8000179488 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 6 x 110 | Norm: | DIN 964 Schlitz | Produktart: | Linsensenkschraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 964 a2, senkkopfschraube ohne norm, din 964 m6 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,1975* | € 0,2675* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,188* | € 0,2691* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,2416* | € 0,3316* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,2484* | € 0,3408* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,2665* | € 0,3665* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|