Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649200050020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 20 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649200050020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 20 A 2
009649200050020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 20 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371696
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649200050020
EAN/GTIN:
     4043952330227
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M5x 20 A 2 500 Stück DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649200050020
Werksnummer:
8000179471
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 20
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0217*
€ 0,0318*
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,022*
€ 0,0338*
7 Tage
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,035*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0282*
€ 0,0384*
Lager 1955
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,0353*
€ 0,0481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.