Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantspannschlossmutter M 8 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantspannschlossmutter M 8 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantspannschlossmutter M 8 DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371637
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014790100080000
EAN/GTIN:
     4043952367971
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479 m8
Sechskantspannschlossmutter DIN 1479 M8 Stahl galv.verz. 25 Stück DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschlossmuttern - Abmessung: M 8 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01479.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014790100080000
Werksnummer:
8000184688
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 1479
Produktart:
Sechskantspannschlossmutter
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6159*
€ 0,8859*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,515*
€ 16,2325*
4 Tage
24
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,05*
€ 16,4125*
5 Tage
24
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,075*
€ 16,775*
Lager 1955
24
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,0925*
€ 17,0725*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,0725*
€ 20,31628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,9825*
€ 20,20918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,9025*
€ 20,11398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,0725*
€ 17,93628
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,7425*
€ 16,35358
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,1325*
€ 15,62768
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 12,7025*
€ 15,11598
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 12,0925*
€ 14,39008
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4837* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.