Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649409100050 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 10 x 50 A 4


Menge:  Box  
Produktinformationen
009649409100050 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 10 x 50 A 4
009649409100050 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 10 x 50 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371597
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649409100050
EAN/GTIN:
     4043952332429
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M10x 50 A 4 50 Stück DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 50 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.940· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649409100050
Werksnummer:
8000179641
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030700
Gewicht brutto Kg:
0,030700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 50
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,745*
€ 0,745*
4 Tage
100
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7848*
€ 1,0832*
6 Tage
100
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,8475*
€ 1,0975*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,783*
€ 1,1289*
Lager 1955
150
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9217*
€ 1,2009*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,2009*
€ 1,42907
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,1963*
€ 1,4236
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,1917*
€ 1,41812
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,9717*
€ 1,15632
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,9517*
€ 1,13252
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,9317*
€ 1,10872
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,9217*
€ 1,09682
pro Box
1 Box enthält 50 Kartonagen (ab € 0,01844* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 60,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.