Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 30 x 60 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 30 x 60 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 30 x 60 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371549
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810000300060
EAN/GTIN:
     4043952372845
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 30x 60 Federstahl schwere Ausführung 10 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 30 x 60 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810000300060
Werksnummer:
8000185145
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,193000
Gewicht brutto Kg:
0,193000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
30 x 60
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,5183*
€ 7,6814*
4 Tage
170
10
€ 4,30*
ab € 6,5428*
€ 8,6867*
6 Tage
170
10
€ 4,90*
ab € 7,1125*
€ 8,8525*
Lager 1955
230
10
€ 5,99*
ab € 7,4239*
€ 9,2675*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 7,5838*
€ 9,4338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,2675*
€ 11,02833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9907*
€ 10,69893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,4439*
€ 10,04824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,1739*
€ 9,72694
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,4239*
€ 8,83444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.