Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 5 x 10 DIN 1471 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 5 x 10 DIN 1471 A 1
Kegelkerbstift 5 x 10 DIN 1471 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371514
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014719100050010
EAN/GTIN:
     4043952356180
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 5x 10 A 1 100 Stück DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 5 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014719100050010
Werksnummer:
8000183920
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 10
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14200
100
€ 4,30*
ab € 0,1979*
€ 0,2797*
5 Tage
14200
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
Lager 1955
14200
100
€ 5,99*
ab € 0,2138*
€ 0,2859*
1 Tag
9940
100
€ 5,59*
ab € 0,2198*
€ 0,2898*
6 Tage
14200
100
€ 7,99*
ab € 0,2293*
€ 0,2993*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2859*
€ 0,34022
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2638*
€ 0,31392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.