Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 10 x 40 DIN 1474 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift 10 x 40 DIN 1474 Stahl
Steckkerbstift 10 x 40 DIN 1474 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371508
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014740000100040
EAN/GTIN:
     4043952362860
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN 1474 10x 40 Stahl 25 Stück DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 10 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014740000100040
Werksnummer:
8000184415
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025500
Gewicht brutto Kg:
0,025500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 40
Norm:
DIN 1474
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9848*
€ 1,422*
4 Tage
550
25
€ 4,30*
ab € 1,6145*
€ 2,2035*
5 Tage
550
25
€ 4,90*
ab € 1,7325*
€ 2,2425*
Lager 1955
800
25
€ 5,99*
ab € 1,7739*
€ 2,2914*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,8139*
€ 2,3339*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2914*
€ 2,72677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2026*
€ 2,62109
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,0639*
€ 2,45604
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9839*
€ 2,36084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9339*
€ 2,30134
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7739*
€ 2,11094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.