Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 3 x 10 DIN 1471 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 3 x 10 DIN 1471 A 1
Kegelkerbstift 3 x 10 DIN 1471 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371439
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014719100030010
EAN/GTIN:
     4043952356012
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 3x 10 A 1 100 Stück DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 3 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014719100030010
Werksnummer:
8000183903
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 10
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1307*
€ 0,1877*
7 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1905*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,1417*
€ 0,1951*
3 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,1458*
€ 0,1978*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1603*
€ 0,2103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1951*
€ 0,23217
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.