Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift 10 x 50 DIN 1472 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßkerbstift 10 x 50 DIN 1472 Stahl
Paßkerbstift 10 x 50 DIN 1472 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371392
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014720000100050
EAN/GTIN:
     4043952357996
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Paßkerbstift DIN 1472 10x 50 Stahl 25 Stück DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 10 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01472.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014720000100050
Werksnummer:
8000184066
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031700
Gewicht brutto Kg:
0,031700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 50
Norm:
DIN 1472
Produktart:
Paßkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,0292*
€ 1,4813*
3 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 1,6874*
€ 2,2909*
5 Tage
250
25
€ 4,90*
ab € 1,83*
€ 2,34*
Lager 1955
350
25
€ 5,99*
ab € 1,8537*
€ 2,372*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,9059*
€ 2,4059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,372*
€ 2,82268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3028*
€ 2,74033
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1637*
€ 2,5748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1037*
€ 2,5034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0137*
€ 2,3963
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,8537*
€ 2,2059
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 59,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.