Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 4 x 8 DIN 933 VG/Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 4 x 8 DIN 933 VG/Schlitz A 2
Sechskantschraube M 4 x 8 DIN 933 VG/Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371210
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339240040008
EAN/GTIN:
     4043952276143
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG/Schlitz M4x 8 A 2 100 Stück DIN 933 A 2 Sz Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · Kopf mit Schlitz nach DIN 962 - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 8mm· Gruppencode: 00933.924· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339240040008
Werksnummer:
8000174764
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 8
Norm:
DIN 933 VG/Schlitz
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
100
€ 4,30*
ab € 0,0189*
€ 0,0296*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0191*
€ 0,0314*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0245*
€ 0,036*
6 Tage
4500
100
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0373*
Lager 1955
6300
100
€ 5,99*
ab € 0,0372*
€ 0,0544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.