Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 6 x 10 DIN 933 VG/Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 6 x 10 DIN 933 VG/Schlitz A 2
Sechskantschraube M 6 x 10 DIN 933 VG/Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371195
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339240060010
EAN/GTIN:
     4043952276242
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG/Schlitz M6x 10 A 2 100 Stück DIN 933 A 2 Sz Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · Kopf mit Schlitz nach DIN 962 - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 10mm· Gruppencode: 00933.924· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009339240060010
Werksnummer:
8000174774
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 10
Norm:
DIN 933 VG/Schlitz
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6900
100
€ 4,90*
ab € 0,0547*
€ 0,0547*
4 Tage
6900
100
€ 4,30*
ab € 0,0492*
€ 0,0617*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0512*
€ 0,0646*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0528*
€ 0,0764*
Lager 1955
6900
100
€ 5,99*
ab € 0,0851*
€ 0,0957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.