Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter KM 2 M 15x1 DIN 981 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter KM 2 M 15x1 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM 2 M 15x1 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM 2 M 15x1 DIN 981 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370805
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009810000020000
EAN/GTIN:
     4043952344958
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din981 km2 m15x1
din 981
Nutmutter DIN 981 KM 2 M15x1 Stahl 10 Stück DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM 2 M 15x1 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009810000020000
Werksnummer:
8000181315
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012080
Gewicht brutto Kg:
0,012080
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
KM 2 M 15x1
Norm:
DIN 981
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
180
10
€ 4,30*
ab € 3,5132*
€ 4,8203*
6 Tage
230
10
€ 4,90*
ab € 3,8325*
€ 4,9125*
Lager 1955
240
10
€ 5,99*
ab € 3,8607*
€ 5,0091*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 3,9603*
€ 5,1003*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,5847*
€ 5,1063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,0091*
€ 5,96083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8299*
€ 5,74758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5507*
€ 5,41533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4007*
€ 5,23683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2807*
€ 5,09403
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,8607*
€ 4,59423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,091* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.