Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649200060030 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 30 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649200060030 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 30 A 2
009649200060030 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 30 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370788
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649200060030
EAN/GTIN:
     4043952330319
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M6x 30 A 2 200 Stück DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649200060030
Werksnummer:
8000179480
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 30
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
200
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0537*
3 Tage
5180
200
€ 4,30*
ab € 0,0403*
€ 0,06*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,041*
€ 0,0637*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0523*
€ 0,0727*
Lager 1955
7200
200
€ 5,99*
ab € 0,0704*
€ 0,0976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.