Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639409080080 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 80 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639409080080 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 80 A 4
009639409080080 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 80 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370763
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639409080080
EAN/GTIN:
     4043952325391
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M8x 80 A 4 50 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 80 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639409080080
Werksnummer:
8000179175
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,027400
Gewicht brutto Kg:
0,027400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 80
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,4674*
€ 0,656*
6 Tage
300
50
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,67*
2 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 0,5305*
€ 0,6805*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4741*
€ 0,6857*
Lager 1955
400
50
€ 5,99*
ab € 0,939*
€ 1,2183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2183*
€ 1,44978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1737*
€ 1,3967
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,069*
€ 1,27211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,029*
€ 1,22451
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,939*
€ 1,11741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.