Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649200040006 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 6 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649200040006 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 6 A 2
009649200040006 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 6 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370641
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649200040006
EAN/GTIN:
     4043952330111
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 6 A 2 1000 Stück DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649200040006
Werksnummer:
8000179462
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 6
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00868*
€ 0,01287*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00879*
€ 0,01354*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0114*
€ 0,0156*
7 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0175*
Lager 1955
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0242*
€ 0,0317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 31,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.