Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 8 x 32 DIN 1474 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift 8 x 32 DIN 1474 Stahl
Steckkerbstift 8 x 32 DIN 1474 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370520
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014740000080032
EAN/GTIN:
     4043952362624
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN 1474 8x 32 Stahl 100 Stück DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 8 x 32 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014740000080032
Werksnummer:
8000184406
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 32
Norm:
DIN 1474
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1484*
€ 0,2215*
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,2487*
€ 0,3436*
5 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,2712*
€ 0,3538*
1 Tag
980
100
€ 5,59*
ab € 0,2787*
€ 0,3687*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3538*
€ 0,42102
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.