Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 1 x 8 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 1 x 8 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Spannstift 1 x 8 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370438
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014819600010008
EAN/GTIN:
     4043952375976
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 1x 8 1.4310 schwere Ausführung 100 Stück DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1 x 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014819600010008
Werksnummer:
8000185396
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 x 8
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0197*
€ 0,0306*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0199*
€ 0,0324*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0254*
€ 0,037*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,0272*
€ 0,04*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0293*
€ 0,0425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.