Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 3,5 x 20 ISO 1207 m.Schlitz A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 3,5 x 20 ISO 1207 m.Schlitz A 2
Zylinderschraube M 3,5 x 20 ISO 1207 m.Schlitz A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370411
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012079209035020
EAN/GTIN:
     4043952999851
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M3,5x 20 A 2 200 Stück ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3,5 x 20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012079209035020
Werksnummer:
8000182863
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3,5 x 20
Norm:
ISO 1207 m.Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,0279*
€ 0,0435*
1 Tag
3080
200
€ 5,59*
ab € 0,0312*
€ 0,0457*
1
€ 5,90*
ab € 0,0286*
€ 0,0459*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0364*
€ 0,0532*
Lager 1955
4400
200
€ 5,99*
ab € 0,085*
€ 0,1208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.