Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 DIN 985 m.Klemmteil A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 DIN 985 m.Klemmteil A 2
Sechskantmutter M 5 DIN 985 m.Klemmteil A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370278
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009859209050000
EAN/GTIN:
     4043952347386
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M5 A 2 100 Stück ~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.920· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009859209050000
Werksnummer:
8000181583
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0227*
€ 0,0338*
4 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,76*
€ 2,75*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 1,89*
€ 2,79*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,78*
Lager 1955
25
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 5,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0343* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.